| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102202999 Herst.-Nr.: 0 04 0489 08522 8100 EAN/GTIN: 4063251046469 |
| |
|
| | |
| FSB Drückeraufsatz für den Unterarm Kunststoff schwarzHandlose Betätigung von Türen zur Minimierung von VirenübertragungBei hohem Publikumsverkehr in öffentlichen Gebäuden besteht ein Risiko der Übertragung von Viren, Bakterien und multiresistenten Erregern. Potentielle Keimträger sind dabei vor allem Gegenstände, die regelmäßig berührt werden, besonders Türdrücker sollen stark davon betroffen sein. Dies zeigt sich nicht nur in Einrichtungen des Gesundheitswesens, sondern ebenso in Büros, Kanzleien oder Arztpraxen – kurzum in allen Bereichen, in denen ein regelmäßiger Durchgangsverkehr stattfindet. Der FSB Drückeraufsatz wird über den an der Tür bereits vorhandenen Drücker geschoben und mittels zwei Schrauben montiert. Die Tür kann so mit dem Ellbogen oder Unterarm bequem und sicher geöffnet und wieder verschlossen werden – auf den direkten Kontakt der Hand zum Türdrücker kann verzichtet werden. Hinweis:Pro Tür wird die Installation von zwei Aufsätzen, an Innen- und Außenseite, empfohlen. Somit werden zwei Stück Aufsätze für ein Drückerpaar benötigt. Der Drückeraufsatz ist nicht für Fluchttüren geeignet!Befestigungszubehör:- 2 Buchsen
- 2 Hülsenmuttern
- 2 Senkschrauben M5 x 25 mm
- 1 Ausgleichsmatte
ACHTUNG:Eine Rückgabe bzw. ein Umtausch der Ware ist ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Marke: | FSB | Oberfläche: | schwarz | Material: | Kunststoff | Breite: | 141,5 mm | Tiefe: | 71 mm | Höhe: | 105 mm | Verwendung für: | Türdrücker in eckiger oder runder Form mit ø bzw. Höhe von 18-25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,55* | € 13,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,5978* | € 19,2378* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|