Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm,Anschlagh. 26 mm, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm,Anschlagh. 26 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm,Anschlagh. 26 mm, Messing vernickelt matt
Skizze zu Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm,Anschlagh. 26 mm, Messing vernickelt matt
LOGO zu Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm,Anschlagh. 26 mm, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102299099
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4693.580.011.0
EAN/GTIN:
     9002732990995
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bodentürpuffer - Bodenpl.ø 50 mm,Anschlagh. 26 mm, Messing vernickelt matt

  • Anschlag: Gummi


Weitere Informationen:
Anschlaghöhe:
26 mm
Bodenplatten ø:
50 mm
Material:
Messing
Montageart:
Bodenmontage
Oberfläche:
vernickelt matt
ø:
50 mm
Marke:
Marchesi
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.