Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Bodentürpuffer - ø 25 mm, Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Bodentürpuffer - ø 25 mm, Messing verchromt
Produktbild zu SOLIDO Bodentürpuffer - ø 25 mm, Messing verchromt
LOGO zu SOLIDO Bodentürpuffer - ø 25 mm, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102283658
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4692.580.008.0
EAN/GTIN:
     9002732836583
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türanschlagdämpfer
Türpuffer
SOLIDO Bodentürpuffer - ø 25 mm, Messing verchromt

  • Anschlag: Gummiring


Lieferumfang: mit Schraube 4x27 und Dübel

Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Material:
Messing
Montageart:
Bodenmontage
ø:
25 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
Solido
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.