Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungs-Set für Drückergarnituren M6 zu Liverpool


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungs-Set für Drückergarnituren M6 zu Liverpool
Produktbild zu HOPPE Befestigungs-Set für Drückergarnituren M6 zu Liverpool
LOGO zu HOPPE Befestigungs-Set für Drückergarnituren M6 zu Liverpool
LOGO zu HOPPE Befestigungs-Set für Drückergarnituren M6 zu Liverpool
Artikel-Nr.:
     3145-102219599
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11641083
EAN/GTIN:
     4012789307627
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
HOPPE Befestigungs-Set für Drückergarnituren M6 zu Liverpool

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Vierkantstift:
8 x 185 mm
Türstärke:
115 mm
Modell:
LIVERPOOL
Marke:
Hoppe
Oberfläche:
verzinkt
Gewinde:
M6
Verwendung für:
Drückergarnituren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,87*
€ 4,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,48*
€ 4,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,41*
€ 4,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,23*
€ 3,84
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,09*
€ 3,68
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,44*
€ 2,90
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3071111
ab € 62,92*
Zubehör
Hoppe
3071251
ab € 57,22*
Zubehör
Hoppe
3091147
ab € 139,32*
Zubehör
Hoppe
3091198
ab € 212,26*
Zubehör
Hoppe
3423009
ab € 155,87*
Zubehör
Hoppe
2971100
ab € 37,65*
Zubehör
Hoppe
2971118
ab € 33,90*
Zubehör
Hoppe
ab € 33,95*
Zubehör
Hoppe
3480880
ab € 80,56*
Zubehör
Hoppe
2971097
ab € 37,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.