Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlw. Edelstahl-Effekt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlw. Edelstahl-Effekt
Produktbild zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlw. Edelstahl-Effekt
Skizze zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlw. Edelstahl-Effekt
LOGO zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlw. Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102251311
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2971100
EAN/GTIN:
     4012789313642
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlw. Edelstahl-Effekt

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Außenschild:
36 x 250 x 12 mm
Ausführung:
außen Drücker, innen Drücker
Lochung:
PZ 92
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Prüfung:
Nein
Türstärke:
wahlweise mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Modell:
LIVERPOOL
Marke:
Hoppe
Innenschild:
36 x 250 x 10 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hoppedrücker, Langschildgarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,80*
€ 59,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,24*
€ 58,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,35*
€ 56,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,78*
€ 54,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,31*
€ 53,92
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,51*
€ 44,64
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
11641083
ab € 2,48*
Zubehör
Hoppe
1979273
ab € 3,20*
Zubehör
Hoppe
1979281
ab € 2,85*
Zubehör
Hoppe
2011521
ab € 3,31*
Zubehör
Hoppe
2011934
ab € 3,20*
Zubehör
Hoppe
2011969
ab € 2,86*
Zubehör
Hoppe
3406815
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.