Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlweise, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlweise, Edelstahl matt
Produktbild zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlweise, Edelstahl matt
Edelstahl
LOGO zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlweise, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102290546
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3480880
EAN/GTIN:
     4012789489996
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlweise, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Modell:
LIVERPOOL
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Türstärke:
wahlweise mm
Lochung:
PZ 92
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Außenschild:
35 x 249 x 12 mm
Prüfung:
Nein
Innenschild:
35 x 249 x 10 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Ausführung:
außen Drücker, innen Drücker
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hoppedrücker, Langschildgarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,29*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 103,58*
€ 123,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 100,78*
€ 119,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 96,86*
€ 115,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 96,08*
€ 114,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,29*
€ 95,55
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
11641083
ab € 2,48*
Zubehör
Hoppe
1979273
ab € 3,20*
Zubehör
Hoppe
1979281
ab € 2,85*
Zubehör
Hoppe
2011521
ab € 3,31*
Zubehör
Hoppe
2011934
ab € 3,20*
Zubehör
Hoppe
2011969
ab € 2,86*
Zubehör
Hoppe
3406815
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.