Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlweise, Alu weiß RAL 9016


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlweise, Alu weiß RAL 9016
Produktbild zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlweise, Alu weiß RAL 9016
Aluminium
LOGO zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlweise, Alu weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102290548
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789313666
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, wahlweise, Alu weiß RAL 9016

Weitere Informationen:
Modell:
LIVERPOOL
Oberfläche:
weiß
Material:
Aluminium
Lochung:
PZ 92
Türstärke:
wahlweise mm
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Prüfung:
Nein
Innenschild:
36 x 250 x 10 mm
Außenschild:
36 x 250 x 12 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Ausführung:
außen Drücker, innen Drücker
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hoppedrücker, Langschildgarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,52*
€ 54,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,75*
€ 53,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,91*
€ 51,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,60*
€ 49,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,07*
€ 48,87
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,80*
€ 40,22
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
11641083
ab € 2,48*
Zubehör
Hoppe
1979273
ab € 3,20*
Zubehör
Hoppe
1979281
ab € 2,85*
Zubehör
Hoppe
2011521
ab € 3,31*
Zubehör
Hoppe
2011934
ab € 3,20*
Zubehör
Hoppe
2011969
ab € 2,86*
Zubehör
Hoppe
3406815
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.