Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 520 - gerade, ohne VK, Alu poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 520 - gerade, ohne VK, Alu poliert
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 520 - gerade, ohne VK, Alu poliert
Skizze zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 520 - gerade, ohne VK, Alu poliert
LOGO zu GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 520 - gerade, ohne VK, Alu poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102202790
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102911
EAN/GTIN:
     9001933011096
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
GRUNDMANN Fenstertrieb ELEGANT 520 - gerade, ohne VK, Alu poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
98 mm
Modell:
ELEGANT
Rosette:
31 x 146 x 8 mm
Ausführung:
mit Getriebe
Oberfläche:
poliert
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
- mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
47 mm
Rasterung:
- °
Stütznocken:
ø 10 mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,1855*
Zubehör
k.A.
81260
ab € 1,13*
Zubehör
k.A.
18141
ab € 8,87*
Zubehör
k.A.
18137
ab € 6,55*
Zubehör
k.A.
83808
ab € 1,66*
Zubehör
k.A.
83807
ab € 1,48*
Zubehör
k.A.
83806
ab € 1,25*
Zubehör
Marchesi
7701467
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.