Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Heizkörperreiniger

  Heizkörperreiniger  (21 Angebote unter 27.721.429 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heizkörperreiniger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Heizkörperreiniger"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Heizkörperreiniger
^

Heizkörperbürsten sorgen für Sauberkeit in jedem Winkel

Zum Reinigen und Bearbeiten von Flächen, kommen in vielen Fällen Bürsten zum Einsatz. Allerdings gibt es für unterschiedliche Anforderungen viele verschiedene Haushaltsbürsten. Während einige Bürsten optimal für große Flächen (zum Beispiels Schrubbbürsten) geeignet sind, bedarf es für schwer zugängliche Stellen Bürsten mit besonderen Eigenschaften.

Heizkörperbürsten gelangen auch bei schwer zugänglichen Radiatoren in jede Ritze. Der Schmutz bleibt an dem langen Bürstenkopf hängen und lässt sich so hervorholen und entfernen. Die flexiblen Drahtbürsten mit biegsamen Borsten kommen in kleinste Winkel, bei denen selbst der Staubsauger keine Chance mehr hat. Die praktischen Bürsten eignen sich darüber hinaus gut, um Spinnweben zu entfernen und generell, schwer erreichbare Stellen von losem Schmutz zu befreien.

Eigenschaften

Bürsten für Heizkörper bestehen aus dem Griff und einem elastischen schmalen Kopf. Der Kopf ist beispielsweise verdrehten Metallaufsätzen versehen, die stabil und gleichzeitig beweglich sind. Die Drähte haben zum Teil einen Besatz aus flexiblen Borsten, die den Schmutz aufnehmen.

Material

Für den Bürstengriff verwenden die Hersteller in der Regel unempfindlichen Kunststoff, seltener Holz. Komfortable Bürsten mit Softgriff schonen die Handgelenke auch bei längeren Reinigungsarbeiten. Die Drähte aus Edelstahl oder anderen Metallen sind häufig mit Kunststoff überzogen, damit sie keine Kratzer verursachen. Die dicht angebrachten Borsten bestehen aus Nylonfasern oder anderen synthetischen Stoffen. Darüber hinaus sind Naturborsten, z. B. aus Ziegenhaar, erhältlich. Diese sind etwas teurer als Kunststoffbürsten, halten die Schmutzpartikel aber noch besser.

Formen

Neben der einfachen Bürstenform mit einem Draht sind Bürsten in U-Form verfügbar. Diese sind auch als „Gabelbürsten“ bekannt. Da sie zwei Borsten besitzen, reinigen sie besonders gründlich hinter dem Heizkörper und in Zwischenräumen. Für die Nassreinigung können Sie Heizkörperreiniger mit austauschbaren Schwammaufsätzen verwenden.

Größen

Sie haben die Auswahl aus verschiedenen Längen. Bürsten mit kurzem Griff eignen sich am besten, um ältere Heizkörper mit Zwischenräumen zu reinigen. Gabelbürsten leisten bei diesen Heizungen ebenfalls gute Dienste. Für durchgehend gearbeitete Heizungen benötigen Sie lange Bürsten mit äußerst schmalem Durchmesser. Die Längen reichen bis zirka 1,30  m Gesamtlänge; der Bürstenkopf allein kann dabei durchaus 60 bis 70 cm lang sein. Der Durchmesser beträgt nur wenige Zentimeter (etwa 5 bis 6 cm).  Wählen Sie auf jeden Fall Bürsten, die lang genug für den Bereich hinter dem Heizkörper sind und schmal genug, um in die Lamellen auf der Heizungsabdeckung zu gelangen. Dadurch sparen Sie sich das Abnehmen der Abdeckung.

Tipps

Während der Heizperiode sind saubere Heizkörper besonders wichtig. Die Wärme kann durch den Staub nicht abstrahlen, sie wird von ihm isoliert. Wir empfehlen daher, die Heizapparate in dieser Zeit einmal monatlich zu reinigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.