Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Versiegler 120 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Versiegler 120 x 30 mm
Produktbild zu SCHULLER Versiegler 120 x 30 mm
LOGO zu SCHULLER Versiegler 120 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192011
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     70702
EAN/GTIN:
     9002588707020
Suchbegriffe:
Flächenstreicher
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
SCHULLER Versiegler 120 x 30 mm

Mit heller Borste, Kunststoffgriff, Kunststoffkörper und Eimerhaken.

Weitere Informationen:
Größe:
120 x 30 mm
Marke:
Schuller
Type:
70702
Ausführung:
Borstenmischung
Weitere Suchbegriffe: Versiegelungsmittel, Versiegler, flächenstreicher 120mm, flächenstreicher, Anstreicher, Pinsel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 2,21*
€ 3,07*
6 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 4,30*
Lager 3145
585
1
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 5,46*
8 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,36*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
71201
ab € 3,91*
Ähnlich
Schuller
71301
ab € 8,31*
Ähnlich
Schuller
70800
ab € 1,82*
Ähnlich
Schuller
71031
ab € 11,16*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
71250
ab € 4,87*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70701
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.