Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenstreicher metallfrei, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenstreicher metallfrei, 70 mm
Flächenstreicher metallfrei, 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71301
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71301
EAN/GTIN:
     9002588713014
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Flächenstreicher
flächenstreicher schuller
borstenpinsel (handwerk)

Produktbeschreibung:

  • geeignet für lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und Polyester
  • rote Kunststoff-Zwinge
  • schwarzer Kunstoff-Stiel
  • metallfrei
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Stärke:
31 mm
Typ:
Flächenstreicher
Weitere Suchbegriffe: flächenstreicher 7cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
71201
ab € 3,91*
Ähnlich
Schuller
70800
ab € 1,81*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
71250
ab € 5,44*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70701
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.