Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Kleber-und Leimpinsel (Modler) Breite 40 mm mit Holzstiel roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Kleber-und Leimpinsel (Modler) Breite 40 mm mit Holzstiel roh
Produktbild zu SCHULLER Kleber-und Leimpinsel (Modler) Breite 40 mm mit Holzstiel roh
LOGO zu SCHULLER Kleber-und Leimpinsel (Modler) Breite 40 mm mit Holzstiel roh
Artikel-Nr.:
     3145-101191978
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     70133
EAN/GTIN:
     9002588701332
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
SCHULLER Kleber-und Leimpinsel (Modler) Breite 40 mm mit Holzstiel roh

Borstenmischung aus extra kurzer heller Borste und konischem Polyester.

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Marke:
Schuller
Type:
70133
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
36
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,64*
Lager 3145
33
1
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 5,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70171
ab € 2,85*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70132
ab € 2,11*
Ähnlich
Schuller
70160
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.