Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101184152 Herst.-Nr.: DJV181Z EAN/GTIN: 088381650939 |
| |
|
| | |
| MAKITA Akku-Stichsäge DJV181Z 18,0 Volt
Kompakte Akku-Stichsäge. Sanftanlauf ermöglicht präzises ansetzen, mit BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt, Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses, Stufenlos regelbare Hubzahl, werkzeugloser Blattwechsel, Motorbremse und Sicherheitsschalter, LED-Beleuchtung, Fremdabsaugung anschließbar, 4-stufiger Pendelhub.
Ohne Akku und Ladegerät.
Lieferung inkl. Absaugstutzen, Spanreißschutz, Kunststoffgleitplatte, Inbusschlüssel 4mm, im Karton.
Weitere Informationen: | | Type: | DJV 181 Z | Schnitttiefe Holz: | 135 mm | Marke: | Makita | Spannung: | 18 V | Hublänge: | 26 mm | Ausführung: | Li-Ion | Gewicht: | 2,5 kg | Leerlaufhubzahl: | 800-3500 r/min | Anzahl der Akkus: | 0 ST |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 162,67* | € 189,62* | | | | | 43 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 165,73* | € 193,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 172,04* | € 200,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,69* | € 206,50* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,28* | € 244,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|