Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Stichsäge ohne Akku 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X739821
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJV181Z
EAN/GTIN:
     0088381650939
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge

Features:
18 V
Hubzahl (max.): 3500 /min
Hubhöhe (max.): 26 mm
Lieferumfang:
6-KT Stiftschlüssel 4 mm · Gleitschuh Kunststoff · Spanreissschutz · Absaugstutzen · Stichsägeblatt B-10 · Stichsägeblatt B-22 · Stichsägeblatt BR-13.
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
189 mm
Länge:
298 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
2.5 kg
Akkuspannung:
18 V
Hubzahl (max.):
3500 /min
Schnitttiefe max. (Holz):
135 mm
Schnitttiefe max. (Metall):
10 mm
Besonderheiten:
ohne Akku
Produkt-Art:
Akku-Stichsäge
Hubhöhe (max.):
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, Stichsägeblatt, akku-stichsaege 18v makita, stichsägeblatt makita, stichsägeblatt, Makita, Stich-säge, Elektrische Stichsäge
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 167,66*
€ 196,52*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 171,12*
€ 201,20*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 177,27*
€ 208,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 176,39*
€ 208,09*
2 Tage
9
€ 5,99*
ab € 178,64*
€ 209,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,41*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 148,53*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,61*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,50*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.