Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Bohrhammer D25413K 1000 Watt SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DEWALT Bohrhammer D25413K 1000 Watt SDS Plus
Produktbild zu DEWALT Bohrhammer D25413K 1000 Watt SDS Plus
Symbol zu DEWALT Bohrhammer D25413K 1000 Watt SDS Plus
LOGO zu DEWALT Bohrhammer D25413K 1000 Watt SDS Plus
Artikel-Nr.:
     3145-101184131
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25413K-QS
EAN/GTIN:
     5035048441282
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
DEWALT Bohrhammer D25413K 1000 Watt SDS Plus

Leistungsstarker SDS-Plus Kombihammer mit sehr geringer Vibration durch entkoppeltem Handgriff sowie vibrationsdämpfenden Zusatzhandgriff. Mit aktiver Vibrationscontrolle (AVC). Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine. Dreh- und Schlagstopp.

Lieferung inkl. Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, im Koffer.

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1000 W
Einzelschlagstärke J:
4,2
Bohrleistung Stahl:
13 mm
Aufnahme:
SDS plus
Marke:
Dewalt
Bohrleistung Beton:
32 mm
Type:
D 25413 K
Leerlaufschlagzahl:
0-4700 r/min
Gewicht:
4,2 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-820 r/min
Bohrleistung Holz:
32 mm
Bohrleistung mit Hohlbohrkrone Mauerwerk:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer dewalt, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Hilti, Konfiguration, Schlagbohrhammer, Schlagbohrmaschine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 457,13*
€ 521,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,86*
€ 521,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,12*
€ 524,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,41*
€ 526,51*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 516,70*
€ 577,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,37*
€ 687,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,88*
€ 674,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,55*
€ 637,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,91*
€ 628,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,70*
€ 614,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT60330-QZ
ab € 7,58*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,76*
Zubehör
Bosch
2608550613
ab € 32,63*
Zubehör
Bosch
2608550615
ab € 55,33*
Zubehör
Bosch
2608550076
ab € 36,86*
Zubehör
Bosch
2608550077
ab € 45,41*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,48*
Zubehör
Bosch
2608550057
ab € 15,13*
Zubehör
Bosch
2608598110
ab € 24,15*
Zubehör
Bosch
2608690101
ab € 11,93*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,74*
Zubehör
Bosch
2608596157
ab € 4,07*
Zubehör
Alpen
500007100
ab € 22,97*
Zubehör
DeWalt
DWH201D-XJ
ab € 54,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.