Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101181511 Herst.-Nr.: DW682K-QS EAN/GTIN: 5011402279500 |
| |
|
| | |
| DEWALT Lamellendübelfräse DW 682 K 600 Watt
Höhenverstellbarer und von 0-90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 - 70 mm. Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel Gr. 0, 10 und 20, versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, 8-fache Anrissmarkierung, Anschlag mit Sichtfenster, Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel.
Lieferung inkl. HW-Nutfräser 4 mm, Absaugadapter, Staubsack, Bedienungswerkzeug, im Koffer.
Weitere Informationen: | | Fräs ø max.: | 100 mm | Frästiefe: | 20 mm | Gehrungseinstellung: | 0-90 ° | Gewicht: | 3 kg | Leerlaufdrehzahl: | 10000 r/min | Nennaufnahme: | 600 W | Nutbreite: | 4 mm | Type: | DW 682 K | Marke: | Dewalt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellen-Verbindungsplättchen, Lamellendübel, Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Flachdübelfräse, Lamellendübelfräse, Lamellennutfräse, Nutfräse, Schattenfugenfräse, Oberfräse, flachdübelfräse dewalt, flachdübelfräse, Dübelfräse, Lamellenfräse |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,45* | € 251,47* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 233,73* | € 266,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 234,78* | € 267,21* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,88* | € 276,28* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,11* | € 285,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|