| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Hobel GHO 16-82 (20 Angebote) Hobel GHO 16-82, Der kabelgebundene Hobel GHO 16-82 Professional bietet starke Hobelleistung in der Einstiegsklasse. Er hat einen kraftvollen 630-Watt-Motor, der kontinuierlich zuverlässige Leistun... |
|
ab € 108,96* pro Stück |
| |
Mafell Einhandhobel MHU 82 im T-MAX (1 Angebot) Der Einhandhobel für Profis! Mit 12000 Umdrehungen pro Minute geben Sie Ihrem Werkstück ein bestechend sauberes Oberflächenbild. Die Leistungsdaten des MHU 82 können sich sehen lassen: 82 mm Hobelb... |
|
ab € 401,76* pro Stück |
| |
Hobel GHO 40-82 C, mit Handwerkerkoffer (28 Angebote) Hobel GHO 40-82 C, Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte. Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und... |
|
ab € 15,60* pro Stück |
| |
Hobel GHO 26-82 D mit Handwerkerkoffer (28 Angebote) Hobel GHO 26-82 D, Der kabelgebundene Hobel GHO 26-82 D Professional ist ein Allround-Hobel. Sein starker 710-Watt-Motor liefert schnelle und genaue Hobelergebnisse. Der Hobel verfügt außerdem über... |
|
ab € 13,49* pro Stück |
| |
Hobel GHO 40-82 C, mit L-BOXX (26 Angebote) Hobel GHO 40-82 C, Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte. Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und... |
|
ab € 17,61* pro Stück |
| |
Hobel PHO 1500 (19 Angebote) Hobel PHO 1500. Präzises und effizientes Hobeln in hoher Qualität. 550-W-Motor erledigt Hobelarbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 1,5 mm. Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine... |
|
ab € 5,50* pro Stück |
| |
Hobel PHO 2000 (19 Angebote) Hobel PHO 2000. Schnelles, präzises und effizientes Hobeln von hoher Qualität. Kraftvoller 680-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 2 mm. Woodrazor-Messersystem so... |
|
ab € 5,17* pro Stück |
| |
Hobel PHO 3100 (16 Angebote) Hobel PHO 3100. Kraft, Leistung und Präzision für Hobeln von höchster Qualität. Kraftvoller 750-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 3,1 mm. Woodrazor-Messersystem... |
|
ab € 13,15* pro Stück |
| |
Hobel HO 26-82 (602682700) metaBOX 215 (10 Angebote) Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen Par... |
|
ab € 169,96* pro Stück |
| |
Hobel HO 26-82 (602682000) Karton (11 Angebote) Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen Par... |
|
ab € 154,20* pro Stück |
| |
|
|
ab € 211,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.557,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 187,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 116,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 198,74* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Breithobel | | | Der Breithobel ermöglicht ein schnelles Arbeiten
Im Gegensatz zu Handhobeln spart der Breithobel als Elektrohobel Zeit, weil man schneller arbeiten kann und sich der Hobel auch leichter führen lässt. Anders als der Dickenhobel, der Werkstücke auf bestimmte Dicken fräst, erreicht man mit dem Breitenhobel eine Anpassung des Werkstücks in der Breite.
Überlegungen vor der Anschaffung
Während Handhobel etwas mehr Zeit zur Holzbearbeitung benötigen, sind Elektrohobel von Stromquellen unabhängig. Der Breithobel benötigt einen 230-Volt-Anschluss in der Nähe und wird daher auf Baustellen über einen entsprechenden Stromgenerator versorgt. Der Breithobel ist mit Kabeln von bis zu acht Meter Länge erhältlich. Ein zusätzliches Gebläse sorgt für einen sehr guten Spanauswurf auch in der Bearbeitung von feuchtem Holz. Ferner bleibt zu bedenken, dass eine bestimmte Hobelbreite vorgegeben sein soll, oder dass der Breithobel durch Parallelführungen verstellt werden kann.
Eine gute Oberflächenqualität erreichen
Die Oberflächenqualität des Werkstücks ist von der Schnittgeschwindigkeit des Breithobels abhängig. Der Motor muss also stark genug sein, wovon man bei einer Leistungsaufnahme von 2.100 Watt ausgehen kann. Für Hartholz sind noch höhere Werte vorteilhafter.
Vorteile in der Ausstattung
Der Breithobel wiegt meist schnell zwischen zehn und fünfzehn Kilogramm. Daher ist ein Leerrücklauf über das Hobelstück dank einer Rollachse vorteilhaft. Ebenso spielt die Spantiefe, die eingestellt werden kann, eine Rolle. Eine stufenlose Einstellung erlaubt es, auf besondere Gegebenheiten einzugehen. Eine gusseiserne Sohle trägt dazu bei, dass der Elektrohobel gut aufliegt und sich leicht führen lässt. Mit einer längeren Hobelsohle lässt sich zudem verzogenes oder frisches, harziges Holz auch gerade hobeln. Kann man zudem den Spanauswurf über die rechte oder die linke Werkzeugseite wählen, dann kann mit dem Breithobel sowohl mit Rechts- als auch mit Linkshändern gearbeitet werden.
Zubehör
Häufig sind Wendehobelmesser als Zubehör erhältlich. Das Wendehobelmesser ist auf beiden Seiten geschliffen und kann daher einmal umgedreht werden, um das Hobeln fortzusetzen. Die Messer sollten bevorzugt aus High Speed Steel - also HSS - bestehen, einem Kürzel nach DIN EN ISO 4957 HS. Das Material zeichnet sich nicht nur durch eine große Härte, sondern auch Verschleiß- und Wärmefestigkeit bis 600 Grad aus.
|
|