Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 8 (M)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 8 (M)
Produktbild zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 8 (M)
Skizze zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 8 (M)
Anwendungsbild zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 8 (M)
Anwendungsbild zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 8 (M)
Anwendungsbild zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 8 (M)
Symbol zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 8 (M)
Symbol zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 8 (M)
LOGO zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 8 (M)
Artikel-Nr.:
     3145-101175221
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     3993
EAN/GTIN:
     9001393002900
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 8 (M)

Aus Naturlatex, velourisiert, hohes Tastempfinden, umweltfreundlich, ideale Passform, Struktur für optimalen Griff, feine Baumwollbeflockung für leichtes An- und Ausziehen, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Waffelmuster für sehr guten Nassgriff. Paarweise im Polybeutel.

Weitere Informationen:
Größe:
8 (M)
Farbe:
gelb
Material:
Naturlatex
Type:
Dana
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.