Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 7 (S)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 7 (S)
Produktbild zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 7 (S)
Skizze zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 7 (S)
Anwendungsbild zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 7 (S)
Anwendungsbild zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 7 (S)
Anwendungsbild zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 7 (S)
Symbol zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 7 (S)
Symbol zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 7 (S)
LOGO zu GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 7 (S)
Artikel-Nr.:
     3145-101175220
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     3992
EAN/GTIN:
     9001393002801
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
GEBOL Haushaltshandschuh Dana Größe 7 (S)

Aus Naturlatex, velourisiert, hohes Tastempfinden, umweltfreundlich, ideale Passform, Struktur für optimalen Griff, feine Baumwollbeflockung für leichtes An- und Ausziehen, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Waffelmuster für sehr guten Nassgriff. Paarweise im Polybeutel.

Weitere Informationen:
Größe:
7 (S)
Farbe:
gelb
Material:
Naturlatex
Type:
Dana
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.