Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101170529 Herst.-Nr.: 7000061552 EAN/GTIN: 4046719131549 |
| |
|
| | |
| 3M Atemschutzmaske 6223M Set Schutzstufe A2P3 mit Ausatemventil
Zum Schutz vor gefährlichen Auswirkungen bei der Arbeit mit Lösemitteln oder anderen schädlichen Substanzen (Lackieren, Kleben, etc.) müssen Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter verwendet werden (empfohlene Schutzstufe A2 für den Aktivkohlefilter, P3 für den Partikelfilter). Mit Ausatemventil. Schutzmaske mit Aktivkohlefilter (zum Farbspritzen) und Partikelfilter. Ein integriertes Ausatemventil verhinderte einen Hitzestau unter der Maske. Mit austauschbarem Filtersystem. Einfacher Filtertausch mittels komfortablem Bajonettverschluss.
Lieferung inkl. 1 Maskenkörper (6200M), 1 Erstausrüstung A2 zum Farbspritzen (Aktivkohlefilter 6055), 2 Paar P3 Partikelfilter (5935), 1 Paar Filtergehäusedeckel (501).
Weitere Informationen: | | Schutzstufe: | A2P3 | Marke: | 3M | Type: | 6223M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, Automatikhelm, Schweißerhelm, Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, kombifilter a2p3, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemmaske, Lackierermaske, Maske |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,00* | ab € 41,45* | € 53,76* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,09* | € 53,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 44,99* | € 56,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 46,83* | € 58,60* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 67,92* | € 83,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|