Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 622Atemschutz Halbmasken-Set A2P3 R Größe: Uni EN 140, EN 14387, EN 143 DIN 140, DIN 14387,


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60274
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6223M
EAN/GTIN:
     4046719131556
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske

Lieferumfang:
Gase- und Dämpfe-Maskenset A2P3 mit Maske 6200M · 2x 6055 A2 · 4x 5935 P3R · 2x 501 Deckel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
572 g
Normen:
DIN EN 140 + DIN EN 14387 + DIN EN 143
Filter:
A2P3 R
EN Norm:
EN 140 + EN 14387 + EN 143
DIN-Norm:
DIN 140 + DIN 14387 + DIN 143
Produkt-Art:
Atemschutz Halbmasken-Set
Größe:
Uni
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 41,45*
€ 53,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,09*
€ 53,78*
4 Tage
19
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 44,99*
€ 56,86*
2 Tage
123
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 46,83*
€ 58,60*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,1575*
€ 59,8975*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,76*
€ 63,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,81*
€ 62,84
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 52,27*
€ 62,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,13*
€ 58,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,29*
€ 55,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,60*
€ 53,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,45*
€ 49,33
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.