Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000370691 Herst.-Nr.: 7000061552 EAN/GTIN: 4046719131549 |
| |
|
| | |
| EN 140 · das Atemschutz-Masken-Set 6223 M bietet Ihnen eine komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln · es bietet Ihnen einen sicheren Schutz bei jedem Einsatz und ist schnell einsatzbereit, da das Set alle wichtigen Komponenten für den Atemschutz enthält · Weitere technische Eigenschaften Schutzstufe: A2P3R · Norm: EN 140 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Gewicht: | M | Umhüllung: | image/jpeg | Größe: | 7 | Typ: | A_4000370691_01_all.jpg | Farbe: | Detailbild | PSA-Kategorie: | III | Werkstoffnummer: | others | Gasart: | image/jpeg | Fassungsvermögen: | others | Schlauchpaketlänge: | 8 | Wandstärke max.: | image/jpeg | Leerlaufdrehzahl: | pruefpflichtig_all.jpg | Sägeblatt-Ø: | others | Belastung CO₂: | Pruef-/Guetezeichen | Kühlart: | prüfpflichtig | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, Automatikhelm, Schweißerhelm, Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, kombifilter a2p3, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemschutz-Halbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, Halbmaske, PAFtec Halbmaske |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,00* | ab € 41,36* | € 53,89* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,05* | € 53,90* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 44,96* | € 56,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 46,51* | € 58,73* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,2475* | € 60,0375* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|