Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Stahlmaßband Prospetor R weiß Y-Rahmen Länge 30 m Genauigkeit II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Stahlmaßband Prospetor R weiß Y-Rahmen Länge 30 m Genauigkeit II
Produktbild zu SOLA Stahlmaßband Prospetor R weiß Y-Rahmen Länge 30 m Genauigkeit II
Produktbild zu SOLA Stahlmaßband Prospetor R weiß Y-Rahmen Länge 30 m Genauigkeit II
LOGO zu SOLA Stahlmaßband Prospetor R weiß Y-Rahmen Länge 30 m Genauigkeit II
Artikel-Nr.:
     3145-101167787
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50051701
EAN/GTIN:
     9002719006558
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
SOLA Stahlmaßband Prospetor R weiß Y-Rahmen Länge 30 m Genauigkeit II

Maßband matt lackiert, weiß mit durchgehender mm-Teilung, Multifunktioneller Endhaken mit Öse für Nägel, Kralle zur Zugmessung, Stahlkralle zum Eindrücken in Holz und Gipskartonplatten, Alu-Y-Rahmen. Mit Maßanfang B - das Maß beginnt am Beschlag.
Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie MID 2004/22/EC.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Maßeinteilung:
mm
EG-Prüfzeichen:
Genauigkeit II - EC
Marke:
Sola
Bandlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß stahl 30m, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß, Forstmaßband, Maßband, Meterband, Sola
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,00*
€ 64,55*
Lager 3145
13
€ 5,90*
ab € 61,55*
€ 79,16*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50055701
ab € 16,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50053801
ab € 61,23*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50051730
ab € 53,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50047901
ab € 81,00*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50050901
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.