| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000857549 Herst.-Nr.: 50055701 EAN/GTIN: 9002719002642 |
| |
|
| | |
| Stahlbandmaß · weiß lackiert · Skalierung schwarz · patentiertes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus hochfestem Kunststoff · mit integriertem Gürtelclip, arretierbarem Endhaken und Kurbelöffnung mit Druckknopf · Maßanfang B (Maßanfang beginnt am Beschlag) · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Teilung: mm/mm · Genauigkeit: EG II |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, sola kapselbandmaß 10 m, taschenbandmass, taschenbandmaß 10m, Bandmaße, Kapselbandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaß, Rollbandmaß, Rollmaßband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,82* | € 23,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,97* | € 23,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,28* | € 23,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,63* | € 24,39* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 17,44* | € 24,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|