Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß Tracker TR 20 m/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß Tracker TR, 20 m/B
Stahlbandmaß Tracker TR, 20 m/B
Artikel-Nr.:
     415-sola50050901
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50050901
EAN/GTIN:
     9002719006497
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Das Stahlbandmaß Tracker TR ermöglicht ein blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung.

Produktbeschreibung:

  • widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung
  • Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
  • leichter und stabiler Aluminium-Rahmen
  • ergonomisch geformter Griff
  • Material Band: Stahl
  • Oberfläche Band: matt lackiert, weiß
  • Endhaken: Multifunktion
  • Nieten für Endhaken: 2
  • Verstärkungsplatte: Kunststoff
  • Gehäuseform: Einfachrahmen
  • Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
13 mm
Farbe:
silber
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
20 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50055701
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.