| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola50051701 Herst.-Nr.: 50051701 EAN/GTIN: 9002719006558 |
| | |
|
| | |
| Das Bandmaß Prospector YR besitzt ein widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung. Produktbeschreibung: - blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
- Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
- robuster Aluminium-Y-Rahmen
- dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
- Material Band: Stahl
- Oberfläche Band: matt lackiert, weiß
- Endhaken: Multifunktion
- Nieten für Endhaken: 2
- Verstärkungsplatte: Kunststoff
- Gehäuseform: Y-Rahmen
- Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen: | | Breite: | 13 mm | Farbe: | silber | Genauigkeitsklasse: | II | Länge: | 30 m | Maßanfang: | B | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Rahmenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 43,96* | € 64,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 61,55* | € 79,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|