Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm
Produktbild zu SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm
Produktbild zu SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm
LOGO zu SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167482
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01010701
EAN/GTIN:
     9002719000044
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
SOLA Wasserwaage AZB silbereloxiert Länge 500 mm

Aus Alu-Rechteck-Rohrprofil, mit hoher Festigkeit, verwindungsstabil, abriebfest und leicht. Eine Waagrecht- und eine Senkrecht Focus Libelle aus unzerbrechlichem Block-Acrylglas. Waagrecht-Libelle mit Leuchtbelag und Vergrößerungslinse.
Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°), bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).

Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silbereloxiert
Querschnitt:
49,1 x 22,5 mm
Marke:
Sola
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Wasserwaage-Set, Wasserwaagen-Set, Wasserwaagenset, Wasserwaageset
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 18,41*
€ 25,89*
27 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 27,53*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,68*
€ 28,57*
1
€ 7,95*
ab € 21,55*
€ 30,57*
Lager 3145
3
1
€ 5,90*
ab € 25,35*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,53*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,85*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,40*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.