Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Uhrenmessschieber 505-730 mit Feststellschraube Messbereich 0-150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MITUTOYO Uhrenmessschieber 505-730 mit Feststellschraube Messbereich 0-150 mm
Produktbild zu MITUTOYO Uhrenmessschieber 505-730 mit Feststellschraube Messbereich 0-150 mm
Skizze zu MITUTOYO Uhrenmessschieber 505-730 mit Feststellschraube Messbereich 0-150 mm
LOGO zu MITUTOYO Uhrenmessschieber 505-730 mit Feststellschraube Messbereich 0-150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166321
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     505-730
EAN/GTIN:
     4946368688183
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
MITUTOYO Uhrenmessschieber 505-730 mit Feststellschraube Messbereich 0-150 mm

Mit Antriebsrolle und Tiefenmaß, hohe Präzision, leichte Ablesung, Maßstab mattverchromt. Führungsschiene titanbeschichtet (bis Messbereich 200 mm). Lieferung in Box und Werkszertifikat.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 150 mm
Type:
505-730
Ausführung:
mit Feststellschraube
Marke:
Mitutoyo
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,02 mm
Fehlergrenzen:
0,03 mm
Tiefenmaß:
flach
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,29*
€ 110,67*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 98,60*
€ 121,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 100,22*
€ 127,25*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 136,01*
Frei Haus
ab € 111,61*
€ 139,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2489168
ab € 114,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.