| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101166013 Herst.-Nr.: 530-104 EAN/GTIN: 4946368110165 |
| |
|
| | |
| MITUTOYO Analog-Messschieber m. Feststellschraube Tiefenmaß flach Messb. 0-150mm
Schiene und Schieber aus gehärtetem, nichtrostenden Stahl. Maßstab und Nonius mattverchromt, erhöhte Führungsbahnen.
Lieferung in Box.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Feststellschraube | DIN: | 862 | Messbereich: | 0 - 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Type: | 530-104 | Marke: | Mitutoyo | Tiefenmaß: | flach | Ablesung 2: | 1/128 " | Ablesung: | 0,05 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber mitutoyo analog, taschen messschieber, taschen-messschieber mitutoyo, Nonius, Schiebelehre, Schublehre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,67* | € 36,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,43* | € 38,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,21* | € 39,51* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,00* | € 44,13* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,30* | € 44,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|