Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber Nonius 0-150 mm/0-6 Zoll 0,05 mm Metrisch/Inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO530-104
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     530-104
EAN/GTIN:
     4946368110165
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber Serie 530

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Seidenmatt verchromt

Ausführung
• Erhöhte Führungsbahnen

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge Zoll min.:
0 in
Datenübertragungsart:
Nein
Noniusteilung Zoll:
1/128 Zoll
Länge:
229 mm
Länge der Kreuzspitzen:
21 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Messbereich Länge Zoll max.:
6 in
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
47
€ 7,90*
ab € 27,26*
€ 36,59*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 26,71*
€ 36,60*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,36*
€ 37,93*
1 Tag
65
€ 5,90*
ab € 33,03*
€ 43,67*
€ 8,95*
ab € 32,16*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.