Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reference OP-Handschuhe, Einmalhandschuhe, gepudert, steril, Größe 8, Packung 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     313-362223
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     93218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Reference OP-Handschuhe, Einmalhandschuhe, gepudert, steril, Größe 8, Packung 50 Paar Gepuderter OP-Handschuh aus Latex in Naturfarbe nach DIN EN 455. Schutzhandschuh nach DIN EN 374.\n\n* Mikrogeraut an den Fingern \n* Leicht gepudert\n* Anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt\n* Links- und rechtshändig\n* Paarweise verpackt\n* Steril nach ISO 11137-2\n* Mit Rollrand\n\nAnwendung:\nGeeignet in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 Paar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,95*
€ 29,57*
Lager 313
20
pro Packung
€ 6,90*
ab € 27,12*
€ 37,21*
5 Tage
3
pro Paket
€ 5,90*
ab € 28,37*
€ 38,91*
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,21*
€ 44,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,29*
€ 43,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,64*
€ 38,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,5424* pro Paar)
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hartmann Group
9924652
ab € 8,49*
Sonstiges
Meditrade
00988D
ab € 3,69*
Sonstiges
Meditrade
905175
ab € 30,33*
Sonstiges
Meditrade
90518
ab € 30,28*
Sonstiges
PrehKey Tec
90327-012/1880
ab € 329,21*
Sonstiges
Meditrade
1121M
ab € 2,74*
Sonstiges
Aesculap
BB073R
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.