| |
|
| Artikel-Nr.: 313-316979 Herst.-Nr.: 9209825 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vasco Nitril, Einmalhandschuhe, puderfrei, Farbe weiss, Größe 7-8 mittel, Nitril, 150 Stück Robuster, weißer oder blauer Nitril Butadien Untersuchungshandschuh.\n* Unsteriler Nitril Untersuchungshandschuh mit Rollrand, 265mm\n* Puderfrei, latexfrei, thiuramfrei\n* Medizinprodukt Klasse I gemäß MDD 93/42/EWG\n* EN 455 1-4, ISO 11993, ASTM D6319\n* Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III CE 0321 (SATRA, UK) gemäß 89/686/EWG\n* EN 420, EN 374, ISO 16523, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978\n* Getestet nach ASTM F 1671 (Virale Penetration)\n* AQL: 1,0 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 150 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh ungepudert größe 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,16* | € 7,77* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 6,07* | € 8,98* | | | | Lager 313 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 7,53* | € 11,01* | | | | | | | | | | | pro Box | € 8,50* | ab € 11,04* | € 15,62* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,77* | € 19,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 313 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,0502* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 313 | | Versand: Lager 313 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,90* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|