| |
|
| Artikel-Nr.: 313-216927 Herst.-Nr.: 553304 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Micro-Touch Coated, Latexhandschuh, puderfrei, unsteril, Form Beidhändig, Farbe beige, Größe L, Naturkautschuklatex, Packung 100 Stück Einfaches An-/Ausziehen und maximaler Tragekomfort\n\nDurch ihre Innenbeschichtung aus Polyacrylat, die ein einfaches und schnelles An- und Ausziehen unterstützt, ist der Handschuh MICRO-TOUCH Coated von Ansell die ideale Wahl für Mitarbeiter, die Handschuhe häufig und schnell wechseln müssen. \nDie Handschuhe tragen sich sind komfortabel, die Auswahl in fünf Größen gewähleistet immer einen perfekten Sitz. \nDieser als Medizinprodukt der Klasse 1 eingestufte und mit einer CE-Kennzeichnung versehene Untersuchungshandschuh ist zusätzlich als ein PSA-Produkt der Kategorie III mit CE-Kennzeichnung zertifiziert. Damit gewährleistet er eine einheitliche Qualität und einen wirksamen Schutz für ein breites Spektrum von Anwendungen.\nSeine Latexformulierung und optimierte Wandstärke bieten eine hohe Flexibilität, Elastizität und Tastsensibilität.\nGründliche Bleichungsverfahren sowie Waschzyklen in der Nachproduktion stellen sicher, dass der Handschuh nur geringe Proteinrückstände aufweist. Diese Eigenschaft reduziert in Kombination mit der Puderfreiheit des Handschuhs erheblich das Risiko einer Typ-I-Allergie. Der niedrige Gehalt an Rückständen von Prozesschemikalien sowie die Freiheit von Thiuramen reduzieren auch das Risiko einer Typ-IV-Allergie auf ein Miniumum.\nDurch seine geringe Allergenität ist der MICRO-TOUCH Coated die praktische Wahl für medizinische Mitarbeiter, die ein puderfreies Handschuhumfeld schaffen oder bewahren wollen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.l puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 313 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,05* | € 7,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,05* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 313 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0505* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 313 | | Versand: Lager 313 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,90* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|