Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter -GN 2/3 (354 x 325 mm) - 200 mm - Edelstahl - 9023.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter -GN 2/3 (354 x 325 mm) - 200 mm - Edelstahl - 9023.200
GN-Behälter -GN 2/3 (354 x 325 mm) - 200 mm - Edelstahl - 9023.200
Artikel-Nr.:
     3061-9023.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9023.200
EAN/GTIN:
     4044925116794
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter -GN 2/3 (354 x 325 mm) - 200 mm - Edelstahl - 9023.200

  • Material: Edelstahl
  • GN-Größe: GN 2/3 (354 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
GN-Abm.:
GN 2/3 (354 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
200 mm mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 2/3, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, GN-Behälter günstig, GN-Behälter günstig kaufen, GN-Behälter 9011.020, 9011020, 9011 020
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,65*
€ 24,98*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 29,38*
Lager 3061
147
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 32,53*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9023002
ab € 10,79*
Zubehör
WAS Germany
9023001
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.