Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/3 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/3 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material:
GN 2/3 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4926
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9023002
EAN/GTIN:
     4044925116817
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl

GN 2/3 Deckel mit Löffelaussparung, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie: GN 90.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Gewicht:
0.63 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, gn-deckel 2/3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 14,43*
4 Tage
313
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 14,81*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,47*
€ 16,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9023020
ab € 10,07*
Zubehör
WAS Germany
9023040
ab € 11,67*
Zubehör
WAS Germany
9023065
ab € 12,87*
Zubehör
WAS Germany
9023100
ab € 15,81*
Zubehör
WAS Germany
9023150
ab € 16,47*
Zubehör
WAS Germany
9023200
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.