Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/3 Deckel, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/3 Deckel, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie:
GN 2/3 Deckel, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4924
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9023001
EAN/GTIN:
     4044925116800
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl

GN 2/3 Deckel, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie: GN 90.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Gewicht:
0.63 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, gn-deckel 2/3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 13,49*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,16*
€ 13,77*
5 Tage
325
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 13,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9023020
ab € 10,07*
Zubehör
WAS Germany
9023040
ab € 11,67*
Zubehör
WAS Germany
9023065
ab € 12,87*
Zubehör
WAS Germany
9023100
ab € 15,81*
Zubehör
WAS Germany
9023150
ab € 16,47*
Zubehör
WAS Germany
9023200
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.