Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkorb - 25 x 19,0 x 6,5 cm - oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkorb - 25 x 19,0 x 6,5 cm - oval
Tischkorb - 25 x 19,0 x 6,5 cm - oval
Artikel-Nr.:
     3061-3130.250
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3130.250
EAN/GTIN:
     4044925036696
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Tischkorb - 25 x 19,0 x 6,5 cm - oval

  • Tischkorb
  • Bambus
  • oval
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 25 x 19,0 x 6,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Abm.:
25 x 19,0 x 6,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,32*
€ 2,40*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,42*
Lager 3061
2525
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,64*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.