Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkorb, Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkorb, Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide.
Tischkorb, Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide.
Artikel-Nr.:
     2813-463-5259
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3130250
EAN/GTIN:
     4044925036696
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Tischkorb, Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide.

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,29*
€ 2,45*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,46*
5 Tage
2525
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.