Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZQ310 Plus - Mobiler Belegdrucker für den Innenbereich, 58mm, max. Druckbreite 48mm, USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + WLAN, Etiketten Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZQ310 Plus - Mobiler Belegdrucker für den Innenbereich, 58mm, max. Druckbreite 48mm, USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + WLAN, Etiketten Sensor
ZQ310 Plus - Mobiler Belegdrucker für den Innenbereich, 58mm, max. Druckbreite 48mm, USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + WLAN, Etiketten Sensor
Artikel-Nr.:
     306-2127-310.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ31-A0W03RE-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
ZQ310 Plus - Mobiler Belegdrucker für den Innenbereich, 58mm, max. Druckbreite 48mm, USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + WLAN, Etiketten Sensor
Inkl. Batterie, Gürtelhalter und USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Mobile Druckfunktionen in Ihrem Einzelhandelsgeschäft wirken sich direkt auf die Qualität des Kundendienstes und die damit verbundene Produktivität aus. Die Zeit, die Ihre Außendienstmitarbeiter mit dem Schreiben von Quittungen verbringen, könnte die Zeit sein, die für Kundenbesuche aufgewendet wird.
Mit den Druckern der ZQ300/ZQ300 Plus-Serie von Zebra können Ihre Mitarbeiter alles erledigen. Mit Quittungsdruck können Mitarbeiter den Verkauf überall im Geschäft anrufen. Durch das Drucken von Etiketten vor Ort können Filialmitarbeiter Markups, Markdowns und Regaletikettenprüfungen schneller und genauer durchführen. Wählen Sie das dunkelgraue Farbschema mit abriebfester Außenseite, das zusätzlichen Schutz für anspruchsvolle Umgebungen und den Einsatz im Freien bietet, oder das zeitgemäßere Farbschema in Silber und Schwarz - perfekt für Designbewusste Einzelhandelskunden.
Die ZQ300 Plus-Serie bietet dieselben Funktionen und Spezifikationen wie die ZQ300-Serie und verwendet eine neu gestaltete Elektronik für langfristige Produktkontinuität und -verfügbarkeit. Die ZQ300 Plus-Drucker erfordern neue, andere Firmware und Treiber.


Besonderheiten:
- Mehr Vielseitigkeit für mehr Wert
- Überlegenes Industriedesign
- Schneller und einfacher
- Robust und zuverlässig


Anwendungsbereiche
- Außendienst
- Transport und Logistik
- Regierung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 130 x 93.5 x 49.5mm (ZQ310 Plus), 130 x 117.7 x 49.5mm (ZQ320 Plus)
- Gewicht mit Akku: 0.37kg (ZQ310Plus), 0.43kg (ZQ320Plus)

Allgemein
- Druckverfahren: Thermodirekt
- Betriebssystem: Link-OS
- Auflösung: 203dpi
- Speicher: 128MB RAM, 256MB Flash
- Druckbreite max.: 48mm (ZQ310Plus), 72mm (ZQ320Plus)
- Druckgeschwindigkeit: max. 100 mm/Sek.
- Leistung: Li-Ion 2280 mAh, 7.2 V PowerPrecision+

Kommunikation
- Bluetooth: BR/EDR, LE4.2
- USB 2.0: Client, Typ-C-Anschluss
- NFC: Passives NFC-Tag
- Host-Betriebssystem unterstützt
- Benutzeroberfläche: LEDs
- WLAN (optional): 802.11ac

Barcodes
- Barcode-Funkgeräte: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
- Lineare Barcodes: Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 2- und 5-stelliger Zusatz, Interleaved 2-0f-5, UCC/EAN128, UPC-A , UPC-E
- 2D-Barcodes: Aztec Code, Data Matrix, GS1/DataBar (RSS) Familie, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Quittungspapier, trägerlose Etiketten, Etiketten
- Medienbreite: 58mm (ZQ310 Plus), 80mm (ZQ320 Plus)
- Rollenaußendurchmesser: max. 40mm
- Medienstärke: 0.05334 - 0.16mm
- Beleglänge: min. 12.5mm, max. uneingeschränkt im Line-Modus

Zuverlässigkeit
- IP-Schutzart: IP54
- Fallspezifikation: 1.5m
- Sturzspezifikation: 500 freie Stürze aus 1m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -15°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 40°C
- Ladetemperatur: 0°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Richtlinien
- Grenzwerte FCC Teil 15 und EN55022 Klasse B, FCC, IC und europäische Standards für Bluetooth und 802.11a/b/g/n. TV und IEC 60950 Standard für Sicherheit. NOM, C-Tick, VCCI, S-Mark, PSE, CCC, Mll Bluetooth SIG-registriert und Wi-Fi-zertifiziert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,43*
€ 394,81*
Frei Haus
ab € 356,48*
€ 395,93*
Frei Haus
ab € 362,13*
€ 400,70*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 369,21*
€ 411,04*
€ 1,00*
ab € 371,24*
€ 412,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,04*
€ 489,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,22*
€ 488,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,63*
€ 471,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,21*
€ 439,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 10,92*
Zubehör
Zebra
BTRY-MPM-22MA1-01
ab € 66,93*
Zubehör
Zebra
CBL-MPM-USB1-01
ab € 7,68*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-1SCHGEU1-01
ab € 64,21*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-1SCHGUK1-01
ab € 67,17*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-5SCHGEU1-01
ab € 302,02*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-5SCHGUK1-01
ab € 302,89*
Zubehör
Zebra
KIT-MPM-PLTRLR1-01
ab € 27,03*
Zubehör
Zebra
KIT-MPM-BLTCLP5-01
ab € 15,49*
Zubehör
Zebra
KIT-MPM-PRZQ311-01
ab € 22,46*
Zubehör
Zebra
MNT-MPM-VHDRD1-01
ab € 44,99*
Zubehör
Zebra
MNT-MPM-VHDRW1-01
ab € 45,02*
Zubehör
Zebra
Z1AE-ZQ3X-3C0
ab € 100,35*
Zubehör
Zebra
PWR-WUA5V12W0EU
ab € 19,52*
Zubehör
Zebra
SAC-MPM-1BCHGEU1-01
ab € 67,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.