Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Etikettensensor

  Etikettensensor  (28 Angebote unter 30.803.450 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Etikettensensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Etikettensensor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Etikettensensor microsonic esf-1/CDF/A (1 Angebot) 
Etikettensensor gabelförmig Ultraschallfrequenz: 500 kHz Ausgang 1: Push-Pull 1 x Öffner/Schließer (programmierbar) Ausgang 2: PNP 1 x Öffner/Schließer (programmierbar) Einstellung: Teach/IO-Link S...
Microsonic
esf-1/CDF/A
€ 519,22*
pro Stück
 
 Stück
Etikettensensor microsonic esf-1/CF/A (1 Angebot) 
Etikettensensor gabelförmig Ultraschallfrequenz: 500 kHz Ausgang: Push-Pull 1 x Öffner/Schließer (programmierbar) Einstellung: Teach/IO-Link Smart Sensor Profile Gabelmaße: 6 x 70 mm Betriebsspannu...
Microsonic
esf-1/CF/A
€ 518,21*
pro Stück
 
 Stück
Optischer Etikettensensor 5mm OGUTI 005/50FG3KTSSL (3 Angebote) 
Optischer Etikettensensor 5mm OGUTI 005/50FG3KTSSLOptischer Etikettensensor Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Empfindlichkeitseinstellung: Teach-Taste, Fernteach Lichtfarbe: Infrarot ...
di-soric
203443
€ 210,74*
pro Stück
 
 Stück
Ultrasch.-Etikettensensor 6mm UGUTI 6/70 G6-RB5 (3 Angebote) 
Ultrasch.-Etikettensensor 6mm UGUTI 6/70 G6-RB5Ultraschall-Etikettensensor Funktionsprinzip: Ultraschall-Einwegschranke Empfindlichkeitseinstellung: Fernteach, Tastatur Gabelweite: 6 mm Schenkellän...
di-soric
210259
€ 623,82*
pro Stück
 
 Stück
Zebra ZQ300 Series ZQ310 Plus (10 Angebote) 
Zebra ZQ300 Series ZQ310 Plus - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 101.6 mm/Sek. - USB 2.0, NFC, Bluetooth 4.0 LE, Wi-Fi(ac) - Abrisskante - Silber, Schwarz
Zebra
ZQ31-A0W03RE-00
€ 404,53*
pro Stück
 
 Stück
Etiketten-Sensor ULB-18GM50-255-2E3 (7 Angebote) 
Etiketten-Sensor ULB-18GM50-255-2E3Ultraschallsystem zur Erkennung von Etiketten und Trägermaterial, Kurze Bauform, Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen, Erfassungsber...
Pepperl+Fuchs
193007
€ 728,83*
pro Stück
 
 Stück
Optischer Etikettensensor PNP 2mm 35V 35mA IP67 OGUTI (1 Angebot) 
Optischer Etikettensensor, Typ=OGUTI 002 FP3K-TSSL, Alternative (Alias)=202666, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-1...
di-soric
OGUTI 002 FP3K-TSSL
€ 226,06*
pro Stück
 
 Stück
DATASENSOR SR21-IR ETIKETTENSENSOR EMISSION INFRAROT (1 Angebot) 
Produktpalette: SR21 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 2 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Sensorausgang: NPN/PNP Ausgangsstrom: 100 mA SVHC: No SVHC (15-Jan...
Datasensor
SR21-IR
€ 283,99*
pro Stück
 
 Stück
Optischer Etikettensensor PNP 5mm 35V 35mA LED, Infrarot Stecker, M8, 3-polig IP67 OGUTI (1 Angebot) 
Optischer Etikettensensor, Typ=OGUTI 005/100 P3K-TSSL, Alternative (Alias)=202706, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min....
di-soric
OGUTI 005/100 P3K-TSSL
€ 332,45*
pro Stück
 
 Stück
Optischer Etikettensensor 2mm OGUTI 002 P3K-TSSL (4 Angebote) 
Optischer Etikettensensor 2mm OGUTI 002 P3K-TSSLOptischer Etikettensensor Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Empfindlichkeitseinstellung: Teach-Taste Lichtfarbe: Infrarot / 880 nm Gabe...
di-soric
202659
€ 201,87*
pro Stück
 
 Stück
Kapazitiv.-Etikettensensor 0.4mm KGUTI50-0.4-G3-T4 (2 Angebote) 
Kapazitiv.-Etikettensensor 0.4mm KGUTI50-0.4-G3-T4Kapazitiver Etikettensensor Funktionsprinzip: Kapazitiv Empfindlichkeitseinstellung: Tastatur, Fernteach, IO-Link Gabelweite: 0,4 mm Schenkellänge ...
di-soric
214205
€ 556,17*
pro Stück
 
 Stück
Distri-ST - Etikettenzähler mit Standard-Etikettensensor, Kerngrösse 25.4 - 76mm - inkl. 1st-Level-Support (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen: Physische Merkmale - Abmessungen (B x T x H): 232 x 295 x 222mm Allgemein - Etikettenbreite: 10 - 115mm - Rollendurchmesser: max. 220mm - Kerndurchmesser: 25, 38, 40, 44...
Labelmate
B-LMC030-SVC
€ 1.077,68*
pro Stück
 
 Stück
Kapazitiv.-Etikettensensor 1mm KGUTI80-1-G3-RB4 (2 Angebote) 
Kapazitiv.-Etikettensensor 1mm KGUTI80-1-G3-RB4Kapazitiver Etikettensensor Funktionsprinzip: Kapazitiv Empfindlichkeitseinstellung: Tastatur, Fernteach, IO-Link Gabelweite: 1 mm Schenkellänge innen...
di-soric
214209
€ 545,66*
pro Stück
 
 Stück
Kapazitiv.-Etikettensensor 1mm KGUTI50-1-G3-T4 (2 Angebote) 
Kapazitiv.-Etikettensensor 1mm KGUTI50-1-G3-T4Kapazitiver Etikettensensor Funktionsprinzip: Kapazitiv Empfindlichkeitseinstellung: Tastatur, Fernteach, IO-Link Gabelweite: 1 mm Schenkellänge innen:...
di-soric
214207
€ 556,53*
pro Stück
 
 Stück
Optischer Etikettensensor 2mm OGUTI 002 PN3K-TSSL (3 Angebote) 
Optischer Etikettensensor 2mm OGUTI 002 PN3K-TSSLOptischer Etikettensensor Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Empfindlichkeitseinstellung: Teach-Taste Lichtfarbe: Infrarot / 880 nm Gab...
di-soric
202665
€ 258,86*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Etikettensensor
^

Der Etikettensensor - die Produktion überwachen

Der Etikettensensor automatisiert Vorgänge, wie beispielsweise die Verfolgung von etikettierten Produktionsteilen zur Auswertung der Produktivität. Der Sensor setzt ein gut lesbares Etikett voraus, das eine Vielzahl an Angaben enthält. Beispielsweise muss es vom Menschen lesbar  sein, also „human readable“ und den Barcode nebst Prüfziffer als „maschinenlesbar“ enhalten. Das Etikett muss daher in der richtigen Anordnung, mit der passenden Schrift, Schriftfarbe und Schriftgröße erstellt sein. Je nach Einsatzzweck ist ein Etikett mit weiteren Merkmalen bestückt, wie etwa einem Metallstreifen.

Der Etikettensensor und seine Arbeitsweise

Der Sensor besitzt verschiedene Möglichkeiten, die Informationen einzulesen. Diese reichen von optoelektronischen Verfahren bis hin zu Ultraschall. Der Etikettensensor mit kapazitiven Eigenschaften erkennt zudem nicht nur metallische, teilmetallische, nichtmetallische und transparente Etiketten, sondern dank intelligenter Software auch eine Überklebung mit einem fremden Etikett, die richtige Klebestelle an der Ware oder Risse im Trägermaterial, falls ein Teil des Etiketts fehlt. Damit fällt mindestens an der Kasse jede Manipulation an den Etiketten auf und das Unternehmen wird vor Schaden geschützt. Der Warenverlust durch Diebstahl beträgt immerhin je nach Branche von drei bis zu 20 Prozent des Warenbestandes.

Der Etikettensensor und die bekannten Formen

Es gibt Etikettensensoren, die auf die passenden Eigenschaften angelernt werden müssen oder sich selbst einstellen können. Achten Sie daher auf die mitgelieferte Software, mit dem der Etikettensensor verbunden wird.
Als scannerähnliches Lesegerät sieht der Etikettensensor entweder wie ein Heftgerät aus, zwischen dessen Ober- und Unterseite das Etikett durchgezogen wird. Je nach Dicke der Ware kann der Abstand verstellt werden. Eine andere Variante ähnelt einem Barcodescanner. Der Etikettensensor kann auch in den Etikettenlesern auf transparenten Feldern in Kassentheken eingebaut sein und ist so unsichtbar, wie es bei vielen Discountern der Fall ist. Diese Variante spart eine zusätzliche Kontrolle, beschleunigt den unangenehmen Bezahlvorgang und trägt damit zur Kundenbindung bei.

Was ist noch wichtig?

Der Etikettensensor muss sich einfach nutzen lassen, wenn er nicht eingebaut ist. Das Kabel muss ausreichend lang sein, um den Sensor an die gewünschte Stelle zu ziehen und eine gegebenenfalls erforderliche Verstellung der Aufnahmebreite für Tischgeräte sollte problemlos vorgenommen werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.