Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM-P80II - Mobiler Bon-Thermodrucker, 80mm, USB Typ-C + WLAN, Abschneider, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TM-P80II - Mobiler Bon-Thermodrucker, 80mm, USB Typ-C + WLAN, Abschneider, schwarz
TM-P80II - Mobiler Bon-Thermodrucker, 80mm, USB Typ-C + WLAN, Abschneider, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-2120-080.10
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CK00131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TM-P80II - Mobiler Bon-Thermodrucker, 80mm, USB Typ-C + WLAN, Abschneider, schwarz
Inkl. USB-Kabel, Gürtelclip und Akku


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der brandneue TM-P80II ist kompakt, außergewöhnlich leicht und überzeugt durch ein elegantes, modernes Design. Somit ist er die perfekte Wahl für anspruchsvolle mobile Umgebungen wie Gastgewerbe und Anwendungen im Fahrzeug. Er bietet eine erhöhte Stoßfestigkeit und Schutz vor Staub und Wassereintritt gemäß den IP54-Standards, kann mit Barcodes und 2D-Symbolen umgehen und einfach an einem Gürtel befestigt oder als Schultertragetasche getragen werden. Mit USB-C-Konnektivität und Unterstützung für „klassische“ und energiesparende Modi von Bluetooth 5.0 bietet er eine hervorragende Reichweite, nahtlose Kopplung und eine zuverlässige ganztägige Akkulaufzeit, während seine WiFi-5-Funktion eine hervorragende drahtlose Leistung sowie einen WiFi-„Direkt“-Modus bietet, der eine direkte Verbindung von bis zu 8 Geräten ermöglicht, ohne dass eine Verbindung zu einem Netzwerk oder Hotspot erforderlich ist. Er wird mit einem umfassenden „Schnellstartblatt“ geliefert, das QR-Codes enthält, die mit Videohandbüchern verknüpft sind. Die Einrichtung und Konfiguration sind dadurch schnell und einfach.


Besonderheiten:
- Kompakt, ergonomisch und schick
- Perfekt für mobile Geschäftsumgebungen
- Außergewöhnliche Haltbarkeit
- Hervorragende Anschlussmöglichkeiten


Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 105 x 138 x 58mm
- Gewicht: 0.38kg

Allgemein
- Schnittstelle: USB Typ-C, Bluetooth oder WLAN

Elektrik
- Akku-Laufzeit: Bluetooth 47 Stunden
- Geräuschpegel: Operation 53dB(A)

Umweltbedingungen
- Betriebs-Temperatur: -25°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Betrieb)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,86*
€ 308,09*
Frei Haus
ab € 273,25*
€ 309,17*
€ 1,00*
ab € 275,72*
€ 310,66*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 283,60*
€ 318,45*
Frei Haus
ab € 297,87*
€ 333,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,45*
€ 378,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C882331
ab € 28,45*
Zubehör
Epson
C32C831091
ab € 39,09*
Zubehör
Epson
C32C881007
ab € 43,13*
Zubehör
Epson
C31CK00132
ab € 273,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.