Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenon XP 1950g - Kabelgebundener 2D-Imager, USB-KIT, HD-Optik, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xenon XP 1950g - Kabelgebundener 2D-Imager, USB-KIT, HD-Optik, schwarz
Xenon XP 1950g - Kabelgebundener 2D-Imager, USB-KIT, HD-Optik, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-1411-195.08
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1950GHD-2USB-R
EAN/GTIN:
     4016138791334
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Xenon XP 1950g - Kabelgebundener 2D-Imager, USB-KIT, HD-Optik, schwarz
Inkl. USB-Kabel (gerade, 3m)


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kassierer, die Probleme haben, schlecht gedruckte oder beschädigte Barcodes zu lesen, können die Kunden frustrieren und letztendlich Einnahmen einbüßen. Ein exzellenter Kundenservice ist Ihre Mission, und es ist von entscheidender Bedeutung, Ihren treuen Kunden dauerhafte Eindrücke zu vermitteln, die von schnellen, genauen und freundlichen Checkout-Erfahrungen angetrieben werden. Ermöglichen Sie Ihren Kassierern, Ihre Mission und Verpflichtung zu erfüllen und mit der Honeywell Xenon ™ Performance (XP) -Serie einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Der Xenon XP 1950g bietet eine überragende Scanleistung und erfasst selbst schwer lesbare oder beschädigte Barcodes auf einfache Weise.
Der Xenon XP 1950g-Scanner ist auf 50 Stürze bei 1.8m und 2.000 Stürze bei 0.5m ausgelegt und erfüllt die Schutzklasse IP41 für Wasser und Staub. Dadurch werden Ausfallzeiten und Servicekosten des Scanners erheblich reduziert, was zu einem längeren Lebenszyklus und niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.



Besonderheiten:
- Überlegene Scanleistung
- Langer Lebenszyklus
- Liest beschädigte und schwer lesbare Barcodes
- Desinfektionsbeständiges Gehäuse



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gesundheitswesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 99 x 64 x 165mm
- Gewicht: 160g

Allgemein
- Host-System-Schnittstellen: USB, Keyboard Wedge, RS-232, RS485-Unterstützung für TGCS (IBM) 46XX
- Benutzeranzeigen: Gute Dekodierungs-LEDs, Rückfahr-LEDs, Piepser (Ton und Lautstärke einstellbar), Vibration (optional)

Scanleistung
- Scanmuster: Bereichsbild (1280 x 800 Pixel-Array)
- Bewegungstoleranz: Bis zu 400 cm / s für 13 mil UPC bei optimalem Fokus
- Scanwinkel: SR: Horizontal: 48°, Vertikal: 30° HD: Horizontal: 48°, Vertikal: 30°
- Druckkontrast: 20% Mindestreflexionsunterschied
- Rollen, Neigen, Neigen: +/- 360°, +/- 45°, +/- 65°
- Dekodierungsfunktionen: Liest Standard-1D-, PDF-, 2D-, Postal Digimarc-, DOT-Code- und OCR-Symbologien

Elektrik
- Betriebsleistung (Laden): 2.5 W (500 mA bei 5 V DC)
- Eingangsspannung: 4.4 V DC - 5.5 V DC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP41
- Fallschutz: Ausgelegt, um 50 Stürzen von 1.8m auf Beton standzuhalten

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
- Lagertemperatur: -40°C bis 70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0% bis 95%, nicht kondensierend
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Stück
€ 13,00*
ab € 88,61*
€ 110,42*
1 Tag
379
pro Stück
€ 7,50*
ab € 92,24*
€ 114,50*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 93,04*
€ 115,77*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 89,35*
€ 116,43*
Lager 306
pro Stück
€ 9,90*
ab € 94,70*
€ 117,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,35*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 15,01*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,62*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,02*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
STND-08R00-000-6
ab € 32,73*
Zubehör
Honeywell
STND-15R00-000-6
ab € 28,30*
Zubehör
Honeywell
STND-22F00-001-6
ab € 28,23*
Zubehör
Honeywell
300001630
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.