Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box 9 Liter DIN A4 Aufbewahrungsbox mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Really Useful Box 9 Liter DIN A4 Aufbewahrungsbox mit Deckel
Really Useful Box 9 Liter DIN A4 Aufbewahrungsbox mit Deckel
Artikel-Nr.:
     303-4801736T
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     9C
EAN/GTIN:
     5060024801736
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

Hochwertige Aufbewahrungsbox aus Kunststoff, mit Deckel, transparent. Really Useful Boxes sind aufgrund ihrer Verstrebungen äußerst stabil und bieten eine hohe Stapelfähigkeit. Als Stapelbox sitzen sie sicher vor Verrutschen aufeinander. Ein besonderer Vorteil dieser Plastikboxen sind die geraden Seitenwände. Andere Aufbewahrungsboxen haben meist eine Wannenform, mit der immer viel Platz verschenkt wird. Die gerade Bauform von Really Useful Boxes sorgt zusätzlich für die hohe Belastbarkeit.

Die Plastikbox 9 Liter von Really Useful Box ist besonders auf das DIN A4-Format zugeschnitten und die ideale Aufbewahrung für Unterlagen und Dokumente. Außerdem lassen sich darin 40 CDs oder 20 DVDs geschützt aufbewahren.

  • Superstabil!
  • Farbe: Transparent
  • Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
  • stapelbar
  • Temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
  • Volumen: 9 Liter
  • Maße außen (mit Deckel): 395 x 255 x 155 mm
  • Maße innen: 340 x 215 x 140 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 9,90*
8 Tage
25
€ 5,87*
ab € 6,53*
€ 9,92*
2 Tage
1525
€ 2,90*
ab € 7,87*
€ 11,72*
Lager 303
438
€ 5,87*
ab € 8,74*
€ 12,95*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 11,49*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
12C
ab € 6,90*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,31*
Ähnlich
Really Useful Products
9C solid black
ab € 7,25*
Ähnlich
Really Useful Products
10C
ab € 8,02*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,78*
Ähnlich
Sunware
H6160202
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.