Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster,blau
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster,blau
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster,blau
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster,blau
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster,blau
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster,blau
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster,blau
Artikel-Nr.:
     302blb-5809045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014296322438
EAN/GTIN:
     4014296322438
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell Visit 20 • Ergonomischer Muldensitz: mit abgerundeter Vorderkante • Stahlrohr-Schwingergestell: verchromt, mit Kunststoffbodengleitern • Stapelbar: 2 Stück pro Stapel Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 2 Stück. Hinweis: Eleganter Besucherstuhl.
Weitere Informationen:
Markenname:
TOPSTAR
WGNr.:
440
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
NV390G26
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Gewicht ca.:
9,1 kg
Gesamthöhe:
850 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Lehnenhöhe:
320 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Farbe Bezug:
blau
Rückenlehne:
Polster
Material Bezug Rückenlehne:
100 % Polypropylen
Gesamttiefe:
560 mm
Nutzergröße max.:
1,92 m
Nutzergewicht max.:
110 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 74,91*
€ 91,23*
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 100,40*
25 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,29*
€ 100,46*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,65*
€ 103,17*
Lager 302
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,40*
€ 156,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 312,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.