Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 440-570 mm mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 440-570 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 440-570 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 440-570 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 440-570 mm mit Rollen
Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 440-570 mm mit Rollen
Artikel-Nr.:
     302blb-5807506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014296129938
EAN/GTIN:
     4014296129938
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Modell TEC 50 • Sitz- und Rückenpolster: Kunstleder, schwarz • Sitzhöhenverstellung: stufenlos, mit Toplift • Rückenlehne: mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, höhenverstellbar • Permanentkontaktmechanik: zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar • Untergestell: stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz • Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
Weitere Informationen:
Markenname:
TOPSTAR
WGNr.:
450
Herstellerartikelnummer:
72250D10
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Gewicht ca.:
15,5 kg
Sitzhöhe:
440–570 mm
Lehnenhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
430 mm
Max. Nutzergröße:
1,92 m
Max. Nutzergewicht:
110 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 109,00*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 112,00*
3 Tage
26
€ 2,90*
ab € 96,06*
€ 116,40*
€ 5,50*
ab € 99,80*
€ 123,43*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,50*
€ 193,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.