Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5805814 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4014296161518 EAN/GTIN: 4014296161518 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstuhl Modell TEC 50, mit Gleitern und Fußring • Sitz- und Rückenpolster: Kunstleder, schwarz • Sitzhöhenverstellung: stufenlos, mit Toplift • Rückenlehne: mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, höhenverstellbar • Permanentkontaktmechanik: zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar • Mit Fußring • Untergestell: stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz • Mit Fußgleiter Weitere Informationen: | | Markenname: | TOPSTAR | WGNr.: | 450 | Herstellerartikelnummer: | 72250D10T | Herstellername: | Topstar Moebel GmbH | Gewicht ca.: | 17,2 kg | Sitzhöhe: | 590–840 mm | Lehnenhöhe: | 430 mm | Sitzbreite: | 460 mm | Sitztiefe: | 430 mm | Max. Nutzergröße: | 1,92 m | Max. Nutzergewicht: | 110 kg | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl topstar kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Stuhl, mit, Rollen, Arbeitsstühle, Fußring, Stühle, Sitzgelegenheit, 9900064496, 00064496 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,96* | € 143,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,76* | € 145,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,92* | € 146,35* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,82* | € 149,57* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,53* | € 243,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|