Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     302blb-5801887
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2955
EAN/GTIN:
     4030127105087
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
02955
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
125 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 9900004853, 00004853
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,40*
€ 461,14*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,57*
€ 476,49*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,06*
€ 480,40*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,14*
€ 484,27*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,40*
€ 571,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,14*
€ 566,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,78*
€ 545,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,31*
€ 529,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,70*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,66*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,56*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,67*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.