Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004853, Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-651938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02955
EAN/GTIN:
     4030127105087
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004853, Leichtrollenbahn, gebogen 90° Kurve Einsatz: Transport von Stückgütern durch Gefälle, der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen Neigung: ca. 2–5 %, jenach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt Tragrollen wahlweise aus: , Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm , Optional: Aluminiumrohr, Ø 50 x 1,5 mm Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Optional: Kurven mit konischen Tragrollen Tragfähigkeit: , Stahlrollen bis 100 kg/m: abhängig vom Stützabstand , Optional: Schwerlastrollen für höhere Bahnbelastungen Optional: Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24000 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlrollen
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
02955
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,78*
€ 460,97*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,37*
€ 476,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,66*
€ 480,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,36*
€ 484,10*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,80*
€ 570,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,45*
€ 550,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,86*
€ 534,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,97*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 94,00*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,78*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.