Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208476
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02955
EAN/GTIN:
     4030127105087
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2955
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208476, 30208476
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,11*
€ 460,05*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,33*
€ 474,61*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,84*
€ 475,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,34*
€ 479,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,41*
€ 565,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,72*
€ 556,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,77*
€ 525,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,66*
€ 510,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 419,35*
€ 499,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,84*
€ 471,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,22*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,77*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,66*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.