Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch 135G Flex Nußbau rechts 2166x800/1130, 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubtisch 135G Flex Nußbau rechts 2166x800/1130, 650-1250
Hubtisch 135G Flex Nußbau rechts 2166x800/1130, 650-1250
Hubtisch 135G Flex Nußbau rechts 2166x800/1130, 650-1250
Hubtisch 135G Flex Nußbau rechts 2166x800/1130, 650-1250
Hubtisch 135G Flex Nußbau rechts 2166x800/1130, 650-1250
Hubtisch 135G Flex Nußbau rechts 2166x800/1130, 650-1250
Artikel-Nr.:
     302blb-5798275
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08F1616-NS
EAN/GTIN:
     4038933528281
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Schreibtisch Serie Flex, elektrisch höhenverstellbar rechts/links, 135° • Gestell: silber pulverbeschichtete, T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich • Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos • Teleskop-Hubmechanik: mit 1000 N Hubkraft Lieferung: Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
N-08F1616-NS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Ausführung:
rechts
Maße B x T:
2166 x 800/1130 mm
Dekor:
Nussbaum
Tischhöhe:
650–1250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,35*
€ 756,94*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,28*
€ 799,15*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,48*
€ 802,29*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,87*
€ 936,01*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,01*
€ 953,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,01*
€ 1.113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,12*
€ 1.110,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,61*
€ 1.081,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,58*
€ 1.057,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,87*
€ 1.032,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,32*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 196,44*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 231,27*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 232,37*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,08*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,06*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,00*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,13*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,65*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,70*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,09*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,46*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.